Erard - Cordon vidéo 3G SDI DIN Mâle / BNC Mâle - 1m - 527790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - autre
longueur - 1 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - BNC
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285277907
Réf. Sonepar
02111009743
Réf. Fournisseur
527790
Marque
Erard
type de câble:
autre
longueur:
1 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
BNC
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur:
vert
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
blindage unique
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


