Erard - Cordon XLR 3 broches F/F - connecteurs NEUTRIK - 50m - 521078

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 3 broches F/F - connecteurs NEUTRIK - 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - XLR

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 50 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285210782

Réf. Sonepar

00189521078

Réf. Fournisseur

521078

Marque

Erard

type raccordement 1:

XLR

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

50 m

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon XLR 3 broches Femelle-Femelle 50m connecteurs NEUTRIK - câble micro extra souple 0,22mm²

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard