Erard - Cordon XLR 3 broches M / 1 RCA M - connecteurs NEUTRIK - 15m - 521055

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 3 broches M / 1 RCA M - connecteurs NEUTRIK - 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - XLR

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - prise Cinch

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 15 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285210553

Réf. Sonepar

02111003793

Réf. Fournisseur

521055

Marque

Erard

type raccordement 1:

XLR

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

prise Cinch

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

15 m

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon XLR 3 broches Mâle / RCA Mâle longueur 15m - câble micro extra souple 0,22mm²

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard