Erard - Cordon XLR 3 broches M/F - connecteurs NEUTRIK - 5m - 521004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - XLR
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - autre
finition raccordement 2 - douille
longueur du câble - 5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285210041
Réf. Sonepar
02111003699
Réf. Fournisseur
521004
Marque
Erard
type raccordement 1:
XLR
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
autre
finition raccordement 2:
douille
longueur du câble:
5 m
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble audio microphonique extra souple Réf.721604 ( touret de 500 m) / 511003 (Vendu au mètre)
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


