Erard - Cordon XLR 4 broches M/F - câble 2 X 1,5mm² - connecteurs NEUTRIK - 1,5m - 528070

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 4 broches M/F - câble 2 X 1,5mm² - connecteurs NEUTRIK - 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1.5 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CONNECTIQUE

EAN

3185285280709

Réf. Sonepar

02111011116

Réf. Fournisseur

528070

Marque

Erard

longueur:

1.5 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

Cordon d'alimentation XLR 4 broches M/F - câble 2 X 1,5mm² - connecteurs NEUTRIK - 1,5m

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble 2 x 1.5 mm²