Erard - Cordon XLR 4 broches M/F - câble 2 X 1,5mm² - connecteurs NEUTRIK - 3m - 528071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
EAN
3185285280716
Réf. Sonepar
02111011568
Réf. Fournisseur
528071
Marque
Erard
longueur:
3 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
2
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
droit
Les Atouts de l'article:
• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble 2 x 1.5 mm²


