Non retournable

Erard - Cordon XLR 5 broches M / RJ45 M - Câble Cat 6a S/FTP - 3m - 521393

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 5 broches M / RJ45 M -  Câble Cat 6a S/FTP  - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - XLR

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285213936

Réf. Sonepar

02111011335

Réf. Fournisseur

521393

Marque

Erard

type raccordement 1:

XLR

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

3 m

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon XLR 5 broches M / RJ45 M - Câble Cat 6a S/FTP - 3m

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK XLR• Câble utilisé : Cat 6a S/FTP

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard