Erard - Cordons 2 pôles + terre mâle / GST 18 Prise coudée à 90° femelle - 2m - 518120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
courant nominal - 16 A
type raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285181204
Réf. Sonepar
00189518120
Réf. Fournisseur
518120
Marque
Erard
longueur:
2 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
courant nominal:
16 A
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


