nouveau

Erard - Cordons 2 pôles + terre mâle / GST 18 Prise coudée à 90° femelle - 5m - 518122

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordons 2 pôles + terre mâle / GST 18  Prise coudée à 90° femelle - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • courant nominal - 16 A

  • type raccordement 1 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285181228

Réf. Sonepar

00189518122

Réf. Fournisseur

518122

Marque

Erard

longueur:

5 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard