Erard - Cordons RJ45 mâle / RJ 45 mâle - Cat.6a S/FTP - Vert - 3m - 942079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
longueur - 0.3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289420798
Réf. Sonepar
00189942079
Réf. Fournisseur
942079
Marque
Erard
catégorie:
6
longueur:
0.3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
vert
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
vert
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


