Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Erard - Cordons RJ45 mâle / RJ 45 mâle - Cat.6a S/FTP - Vert - 7m - 942078

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordons RJ45 mâle / RJ 45 mâle - Cat.6a S/FTP -  Vert - 7m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • longueur - 7 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289420781

Réf. Sonepar

00189942078

Réf. Fournisseur

942078

Marque

Erard

catégorie:

6

longueur:

7 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

vert

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

vert

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

Cordons RJ45 mâle / RJ 45 mâle - Cat.6a S/FTP - Vert - 7m

Les Atouts de l'article:

• Bande passante : 500 MHz• Impédance : 100 Ohms• Connecteurs plaqués nickel• Snagless renforcé• Conducteurs cuivre• Gaine LSZH• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard