Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Erard - Cordons RJ45 mâle / RJ45 mâle - Cat. 5e U/UTP - 3m - 722302

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordons RJ45 mâle / RJ45 mâle - Cat. 5e U/UTP - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117223022

Réf. Sonepar

00189722302

Réf. Fournisseur

722302

Marque

Erard

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

Cordons RJ45 mâle / RJ45 mâle - Cat. 5e U/UTP - 3m

Les Atouts de l'article:

• Bande passante : 100 MhzImpédance : 100 Ohms• Connecteurs PVC transparentsConducteurs cuivreGaine PVC• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard