Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Erard - Cordons slim RJ45 mâle / RJ45 mâle - Cat. 8.1 U/FTP- 0,30m - 722276

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordons slim RJ45 mâle / RJ45 mâle - Cat. 8.1 U/FTP- 0,30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

  • construction de câbles - 4x2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287222769

Réf. Sonepar

00189722276

Réf. Fournisseur

722276

Marque

Erard

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

Cordons slim RJ45 mâle / RJ45 mâle - Cat. 8.1 U/FTP- 0,30m

Les Atouts de l'article:

• Catégorie : Cat. 8.1 Class I (compatible avec les catégories inférieures) • AWG 32 / 7 brins• Bande passante : 2000 MHzImpédance : 100 Ohms• Connecteurs RJ45 blindésConducteurs cuivre• Blindage des paires par ruban aluminium • Gaine LSZH - TPE• Norme : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173• Diamètre du câble : 3,80 mm• Dimensions des prises : 17,30 x 11,70 x 8,70 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard