Erard - CUB HIFI - meuble ouvert, 4 plateaux verres sérigraphiés Noir de 600 - 035259

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - CUB HIFI - meuble ouvert, 4 plateaux verres sérigraphiés Noir de 600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rack HiFi

  • charge max. - 50 kg

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 772 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280352593

Réf. Sonepar

00189035259

Réf. Fournisseur

035259

Marque

Erard

modèle:

rack HiFi

charge max.:

50 kg

largeur:

600 mm

hauteur:

772 mm

couleur:

noir

nombre de surfaces de rangement:

4

profondeur:

455 mm

CUB HIFI meuble ouvert- 4 plateaux verres sérigraphiés Noir de 600, ouvertures et colonne passe câbles à l'arrière.