Non retournable

Erard - Dock USB C - 4 en 1 - vers 1xUSBC, 2xHDMI et 1xUSBA - autoalimenté - 722466

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - USB

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - HDMI

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 0.15 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117224661

Réf. Sonepar

00189722466

Réf. Fournisseur

722466

Marque

Erard

type raccordement 1:

USB

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

HDMI

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

0.15 m

pays de fabrication:

CHINE

Dock USB C - 4 en 1 - vers 1xUSBC, 2xHDMI et 1xUSBA 3.2 - autoalimenté - fonction PD 100W et fonction MST

Les Atouts de l'article:

• Plug & play• Fonction MST• USB C x 1Entrée de charge du PCCharge PD 100W (20V/5A)• HDMI x 2Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz• USB A x 1 USB 3.2 - USB Hight speedDébit de données : 5 GbpsCapacité de charge 4,5W max• Connecteurs aluminium plaqué nickelConducteurs cuivre• Boîtier aluminium• Auto-alimenté• Dimensions : 48 x 57 x 10 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard