Erard - Dock USB C - 9 en 1 - autoalimenté - fonction MST et fonction PD 100W - 722495

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - USB
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - HDMI
finition raccordement 2 - douille
longueur du câble - 0.15 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224951
Réf. Sonepar
00189722495
Réf. Fournisseur
722495
Marque
Erard
type raccordement 1:
USB
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
HDMI
finition raccordement 2:
douille
longueur du câble:
0.15 m
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• Plug & play• Fonction MST (3 images possibles en mode étendu)• USB C x 1Entrée de charge du PCCharge PD 100W (20V/5A)• HDMI x 2• Mode vidéo : Alternate mode, thunderbolt3Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz• VGA x 1Résolution maximale :FULL HD - 1920x1080p @60 Hz• USBA x 2USB 3.2GEN 1Débit de données : 5 GbpsCapacité de charge 4,5W max• Lecteur cartes x 1Compatible avec les formats de cartes SD&TF. Ne fonctionnent pas en simultanée• RJ45 x 1Ethernet 10/100/1000 Gigabit• Jack 3,5mm x 1 Sortie audio stéréo analogique • Connecteurs aluminium plaqué nickel Conducteurs cuivre Boîtier aluminium• Auto-alimenté• Dimensions : 131 x 48 x 18 mm
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


