Erard - Enrouleur métal RJ45 cat 7a S/FTP MM - gaine PUR - connecteurs NEUTRIK - 100m - 532020

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Enrouleur métal RJ45 cat 7a S/FTP  MM - gaine  PUR - connecteurs NEUTRIK - 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 7A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 100 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285320207

Réf. Sonepar

02111010878

Réf. Fournisseur

532020

Marque

Erard

catégorie:

7A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

100 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

enfiché

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

pays de fabrication:

FRANCE

Enrouleur métal RJ45 cat 7a S/FTP Mâle / Mâle -extra-souple- connecteurs NEUTRIK - 100m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard