Erard - Enrouleur métal RJ45 cat 7a S/FTP MM - gaine PUR - connecteurs NEUTRIK - 50m - 532019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 7A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 50 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285320191
Réf. Sonepar
02111010880
Réf. Fournisseur
532019
Marque
Erard
catégorie:
7A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
50 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


