Erard - Baie de brassage 19' - 600x450 mm - 6U acier - 933001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
largeur - 600 mm
profondeur - 450 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289330011
Réf. Sonepar
00189933001
Réf. Fournisseur
933001
Marque
Erard
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
largeur:
600 mm
profondeur:
450 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
verre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
niveau de montage:
frontal
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
60 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
368 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
avec parois latérales:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
avec mise à la terre:
Oui
Les Atouts de l'article:
- Porte en verre - Ouverture à plus de 180°
- Panneaux latéraux amovibles
- Matériau : acier laminé à froid épaisseur 1.2 mm - revêtement poudre époxy noire
- Plaque de toit avec trous de ventilation
- Entrée de câbles sur les panneaux inférieurs et supérieurs
- Fixation murale possible
- Capacité de chargement : 60 Kgs
- Dimensions : 600 x 450 X 368 mm
- Poids : 16 Kgs
- IP20
- Livrée montée
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


