Erard - Barre de support de câbles pour panneau de brassage - 931058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur / barre de séparation
matériau - métal
largeur - 430 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289310587
Réf. Sonepar
00189931058
Réf. Fournisseur
931058
Marque
Erard
modèle:
connecteur / barre de séparation
matériau:
métal
largeur:
430 mm
couleur:
noir
Barre de support de câbles pour panneau de brassage - diamètre 6mm - dimensions 6 x 430mm - couleur noire - vis M3 x 10 &fournies
Les Atouts de l'article:
- Diamètre : 6 mm
- Couleur noire
- Dimensions : 6 x 430 mm
- Livré avec vis M3x10
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Les Atouts de l'article:
- Diamètre : 6 mm
- Couleur noire
- Dimensions : 6 x 430 mm
- Livré avec vis M3x10
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


