nouveau

Erard - Connecteur NEUTRIK - Fiche Jack 6.35 mm mono mâle à souder - NP2X

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Connecteur NEUTRIK - Fiche Jack 6.35 mm mono mâle à souder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - jack 6,35 mm

  • modèle - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187000737

Réf. Sonepar

00189700073

Réf. Fournisseur

NP2X

Marque

Erard

raccordement:

jack 6,35 mm

modèle:

mâle (fiche)

NEUTRIK – Fiche jack mono NP2 nouvelle génération pour connexion audio professionnelle robuste et fiable

Les Atouts de l'article:

• Connecteur nickel • Contacts argent • Pour câble de diamètre 4 - 7 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard