nouveau

Erard - Connecteur NEUTRIK - Traversée USB A femelle / USB B femelle - NAUSB-W-B

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Connecteur NEUTRIK - Traversée USB A femelle / USB B femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - USB

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - USB

  • finition raccordement 2 - autre

  • longueur du câble - 0 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187005015

Réf. Sonepar

00189700501

Réf. Fournisseur

NAUSB-W-B

Marque

Erard

type raccordement 1:

USB

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

USB

finition raccordement 2:

autre

longueur du câble:

0 m

avec résistance terminale:

Non

blindé:

Oui

Connecteur NEUTRIK - Traversée USB A femelle / USB B femelle

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs métal noir• Protocole USB 2.0 - USB high speed• Réversible

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard