nouveau

Erard - Convertisseur HDMI vers BNC mâle plug and play - 726623

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287266237

Réf. Sonepar

00189726623

Réf. Fournisseur

726623

Marque

Erard

Convertisseur HDMI vers BNC mâle plug and play - entrée 1 HDMI sortie 2 BNC distance maximale de transmission du signal 100m

Les Atouts de l'article:

- Plug and play
- Émetteur Entrée : 1 HDMI Sortie : 2 BNC
- Distance maximale de transmission du signal : 100 m
- Résolutions en entrée : HDMI de 1280x720p@60Hz à 1920x1080p @60 Hz
- Résolutions en sortie : de HD-SDI (1280x720p@60Hz) à 3G-SDI (FULL HD - 1920x1080p @60 Hz)
- Synchronisation automatique des résolutions
- Alimentation (5 V / 1 A) fournie
- Boîtier métal
- Dimensions : 95 x 95 x 29 mm
- Poids : 245 g

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard