Erard - Cordon-convertisseur HDMI M / DP M - UHD 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 2m - 737803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)
longueur - 2 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287378039
Réf. Sonepar
00189737803
Réf. Fournisseur
737803
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
DisplayPort (DP)
longueur:
2 m
Les Atouts de l'article:
- Protocole Display-Port 1.2
- Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4
- Connecteurs plaqués or Conducteurs cuivre Blindage renforcé
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


