nouveau

Erard - Cordon-convertisseur HDMI M / DP M - UHD 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 3m - 737804

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon-convertisseur HDMI M / DP M - UHD 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287378046

Réf. Sonepar

00189737804

Réf. Fournisseur

737804

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

3 m

Cordon-convertisseur HDmâleI mâle / DP mâle - UHD 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 3m - conducteurs cuivre - blindage renforcé

Les Atouts de l'article:

- Protocole Display-Port 1.2
- Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4
- Connecteurs plaqués or Conducteurs cuivre Blindage renforcé

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard