nouveau

Erard - Cordon de façade USB C 3.2 GEN 1 F/F - 0m20 - 932419

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon de façade USB C 3.2 GEN 1  F/F - 0m20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0.2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

  • finition raccordement 2 - douille

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289324195

Réf. Sonepar

00189932419

Réf. Fournisseur

932419

Marque

Erard

longueur:

0.2 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon de façade USB C 3.2 GEN 1 F/F - 0m20 - débit 5 Gpbs - charge 3A 60W - conducteurs cuivre

Les Atouts de l'article:

- USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed
- Débit de données : 5 Gbps
- Capacité de charge 3 A - 60 W
- Connecteurs plaqués nickel
- Conducteurs cuivre

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard