Erard - Cordon de façade USB C 3.2 GEN 2 F/M - 0m20 - 932421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 0.2 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289324218
Réf. Sonepar
00189932421
Réf. Fournisseur
932421
Marque
Erard
longueur:
0.2 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
- USB 3.2 GEN 2 - USB superspeed
- Débit de données : 10 Gbps
- Capacité de charge 5 A - 100 W
- Connecteurs plaqués nickel
- Conducteurs cuivre
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


