Erard - Cordon enregistreur SUB D 25 M/ 8 XLR 3 broches F - TASCAM - 20m - 521694

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon enregistreur SUB D 25 M/ 8 XLR 3 broches F - TASCAM - 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - D-Sub 25 pôles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - XLR

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 20 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285216944

Réf. Sonepar

00189521694

Réf. Fournisseur

521694

Marque

Erard

type raccordement 1:

D-Sub 25 pôles

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

XLR

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

20 m

Cordon enregistreur Tascam D25 M/8 XLR 3 broches femelles Neutrik 20m câble audio 8 paires 0,22mm²

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble audio numérique multipaires AES-EBU Réf.511010
Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard