Erard - Cordon enregistreur SUB D 25 M/ 8 XLR 3 broches M - YAMAHA - 50m - 521726

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon enregistreur SUB D 25 M/ 8 XLR 3 broches M - YAMAHA - 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - D-Sub 25 pôles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - XLR

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 50 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285217262

Réf. Sonepar

00189521726

Réf. Fournisseur

521726

Marque

Erard

type raccordement 1:

D-Sub 25 pôles

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

XLR

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

50 m

Cordon enregistreur Yamaha D25 M/8 XLR 3 broches mâle Neutrik 50m câble audio 8 paires 0,22mm²

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble audio numérique multipaires AES-EBU Réf.511010

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard