Erard - Cordon HDMI A M/F - 4K/60ips HDR 4:2:0 - 10.2 Gbps - OR - 3m - 737894

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287378947
Réf. Sonepar
00189737894
Réf. Fournisseur
737894
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
3 m
Les Atouts de l'article:
- Résolutions : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:2:0 et FULL HD - 1920x1080p @60 Hz à 10 m High speed with ethernet 2.0 compatible Bande passante : 10.2 Gbps à 2 m et 7.2 Gbps à 10 m
- Connecteurs plaqués or Cuivre OFC 19 pins connectées Blindage renforcé
- Garantie 5 ans
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


