Erard - Cordon Jack 6.35 mono - M/F - connecteurs NEUTRIK - 1m - 521431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm
longueur - 1 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285214315
Réf. Sonepar
00189521431
Réf. Fournisseur
521431
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 6,35 mm
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
jack 6,35 mm
longueur:
1 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
- Connecteurs NEUTRIK
- Câble utilisé : câble audio microphonique extra souple Réf.721604 (touret de 500 m) / 511003 (vendu au mètre)
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


