nouveau

Erard - Cordon Jack 6.35 mono - M/F - connecteurs NEUTRIK - 2m - 521432

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 6.35 mono -  M/F - connecteurs NEUTRIK - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285214322

Réf. Sonepar

00189521432

Réf. Fournisseur

521432

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 6,35 mm

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

jack 6,35 mm

longueur:

2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Jack 6.35 mono - mâle/femelle câble micro D 6mm gaine noire - connecteurs NEUTRIK - 2m

Les Atouts de l'article:

- Connecteurs NEUTRIK
- Câble utilisé : câble audio microphonique extra souple Réf.721604 (touret de 500 m) / 511003 (vendu au mètre)

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard