nouveau

Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo M / 2 x Jack 6.35 mono M - connecteurs NEUTRIK - 1m - 521461

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo M / 2 x Jack 6.35 mono M  - connecteurs  NEUTRIK - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm

  • longueur - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285214612

Réf. Sonepar

00189521461

Réf. Fournisseur

521461

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 6,35 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 6,35 mm

longueur:

1 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

2

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Jack 6.35 stéréo mâle / 2 x Jack 6.35 mono mâle - connecteurs NEUTRIK - 1m

Les Atouts de l'article:

- Connecteurs NEUTRIK
- Câble utilisé : câble audio méplat

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard