Erard - Cordon numérique HD-SDI BNC HD M/M - connecteurs NEUTRIK - 50m - 527040

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon numérique HD-SDI BNC HD M/M -  connecteurs NEUTRIK - 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 50 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - BNC

  • type de connecteur raccordement 2 - BNC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285270403

Réf. Sonepar

00189527040

Réf. Fournisseur

527040

Marque

Erard

type de câble:

autre

longueur:

50 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

BNC

type de connecteur raccordement 2:

BNC

couleur:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

Cordon BNC HD-SDI double blindage 0.8/3.7 gaine PVC Mâle-Mâle Diamètre 6 mm longueur 50m

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble vidéo numérique HD-SDI Réf. 726606 (touret de 500m) / 516606 (vendu au mètre)• Diamètre : 6 mm• Impédance : 75 Ohms

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard