Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 6a S/FTP - connecteurs HRS -20m - 522055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 20 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285220552
Réf. Sonepar
00189522055
Réf. Fournisseur
522055
Marque
Erard
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
20 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
• Montés sur fiche blindée 722353• Câble utilisé : Câble RJ45 - Cat. 6a - F/FTP Réf. 722392 (touret de 500m) / 512392 (vendu au mètre)• Bande passante : 500 MHz• Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général• Gaine PVC LSZH noire - Ø 6.2 mm
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


