Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 7 - S/FTP - 600MHz- gris - 15m - 932008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 7
type de câble - S/FTP
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289320081
Réf. Sonepar
00189932008
Réf. Fournisseur
932008
Marque
Erard
catégorie:
7
type de câble:
S/FTP
longueur:
15 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
- Snagless : languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Bande passante : 600 MHz
Impédance : 100 Ohms
- Connecteurs RJ45 blindés
Conducteurs cuivre
- Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général
- Gaine LSZH
- Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - EN 50575
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


