Erard - Cordon RJ45 M/M - cat 7a S/FTP extra souple Outdoor - connecteurs NEUTRIK -2m - 522061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 7
type de câble - S/FTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285220613
Réf. Sonepar
00189522061
Réf. Fournisseur
522061
Marque
Erard
catégorie:
7
type de câble:
S/FTP
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
- Montés sur fiche blindée Réf. 722347
- Câble utilisé : câble RJ45 AWG23 extra souple PROFLEX Réf. 512372 (vendu au mètre)
- Bande passante : 900 MHz
- Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général
- Gaine DMC FLEX PUR noire LSZH - Ø 9.3 mm
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


