nouveau

Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 8.1 - S/FTP - 2000 MHz- gris - 2m - 932082

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 8.1 - S/FTP - 2000 MHz- gris - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 8.1 (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289320821

Réf. Sonepar

00189932082

Réf. Fournisseur

932082

Marque

Erard

catégorie:

8.1 (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

Cordon RJ45 M/M - Cat. 8.1 - S/FTP - 2000 MHz- gris - 2m - AWG 24/7 brins - conducteurs cuivre - gaine LSZH

Les Atouts de l'article:

- Catégorie : Cat. 8.1 Class I (compatible avec les catégories inférieures)
- AWG 24 / 7 brins
- Bande passante : 2000 MHz
Impédance : 100 Ohms
- Connecteurs RJ45 blindés
Conducteurs cuivre
- Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général
- Gaine LSZH
- Norme : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50575
- Diamètre du câble : 7.60 mm

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard