Erard - Cordon RJ45 M/M - Cat. 8.1 - S/FTP - 2000 MHz- gris - 5m - 932084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 8.1 (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289320845
Réf. Sonepar
00189932084
Réf. Fournisseur
932084
Marque
Erard
catégorie:
8.1 (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
- Catégorie : Cat. 8.1 Class I (compatible avec les catégories inférieures)
- AWG 24 / 7 brins
- Bande passante : 2000 MHz
Impédance : 100 Ohms
- Connecteurs RJ45 blindés
Conducteurs cuivre
- Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général
- Gaine LSZH
- Norme : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50575
- Diamètre du câble : 7.60 mm
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


