Erard - Cordon SpeakON 8 broches F / F - connecteurs NEUTRIK - 15m - 521495

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 15 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285214957
Réf. Sonepar
00189521495
Réf. Fournisseur
521495
Marque
Erard
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
15 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
- Connecteurs NEUTRIK
- Câble utilisé : câble HP 8 x 2.5 mm²
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


