nouveau

Erard - cordon USB C 3.2 Gen1 - C M/M - 3A noir - 5m - 722520

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - cordon USB C 3.2 Gen1 - C M/M - 3A  noir - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287225203

Réf. Sonepar

00189722520

Réf. Fournisseur

722520

Marque

Erard

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon USB 3.2 gen 1 - C M/M - 3A - noir - 5m - Débit de données : 5 Gpbs - Capacité de charge : 3A - PD 60W - Compatible avec tous les chargeurs de 18 à 60 W

Les Atouts de l'article:

- USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed
- Débit de données : 5 Gbps
- Capacité de charge 3 A - Power Delivery 60 W
- Compatible toutes charges de 18 à 60 W
- Résolution max FULL HD 1920x1080p@60Hz
- Connecteurs plaqués nickel
Conducteurs cuivre

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard