Erard - Cordon XLR 3 broches M/F - connecteurs coudés NEUTRIK - 1m - 521422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - XLR
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - XLR
finition raccordement 2 - douille
longueur du câble - 1 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285214223
Réf. Sonepar
00189521422
Réf. Fournisseur
521422
Marque
Erard
type raccordement 1:
XLR
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
XLR
finition raccordement 2:
douille
longueur du câble:
1 m
Les Atouts de l'article:
- Connecteurs NEUTRIK
- Câble utilisé : câble audio microphonique extra souple Réf.721604 ( touret de 500 m) / 511003 (Vendu au mètre)
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


