nouveau

Erard - Cordon XLR 3 broches M/F - connecteurs coudés NEUTRIK - 3m - 521424

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 3 broches M/F - connecteurs coudés NEUTRIK - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - XLR

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - XLR

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285214247

Réf. Sonepar

00189521424

Réf. Fournisseur

521424

Marque

Erard

type raccordement 1:

XLR

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

XLR

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

3 m

Cordon XLR 3 broches mâle/femelle câble micro D 6mm gaine noire - connecteurs coudés NEUTRIK - 3m

Les Atouts de l'article:

- Connecteurs NEUTRIK
- Câble utilisé : câble audio microphonique extra souple Réf.721604 ( touret de 500 m) / 511003 (Vendu au mètre)

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard