nouveau

Erard - Cordon XLR 5 broches F/ 2 XLR 3 broches M - connecteurs NEUTRIK - 30 m - 521388

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 5 broches F/ 2 XLR 3 broches M -  connecteurs NEUTRIK   - 30 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - XLR

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - XLR

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285213882

Réf. Sonepar

00189521388

Réf. Fournisseur

521388

Marque

Erard

type raccordement 1:

XLR

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

XLR

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

30 m

Cordon XLR 5 broches femelle/ 2 XLR 3 broches mâle - lg 30m - connecteurs NEUTRIK

Les Atouts de l'article:

- Connecteurs NEUTRIK
- Câble utilisé : câble console lumière DMX512 Réf.721627 (touret de 500 m) / 511627 (vendu au mètre)

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard