nouveau

Erard - Fiche Jack 6.35 mm mono mâle coudée à souder - NP2RX

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Fiche Jack 6.35 mm mono mâle coudée à souder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - jack 6,35 mm

  • modèle - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187000850

Réf. Sonepar

00189700085

Réf. Fournisseur

NP2RX

Marque

Erard

raccordement:

jack 6,35 mm

modèle:

mâle (fiche)

Fiche Jack 6.35 mm mono mâle coudée à souder

Les Atouts de l'article:

• Connecteur nickel • Contacts argent • Pour câble de diamètre 4 - 7 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard