nouveau

Erard - Fiche SpeaKON 4 contacts femelle série Large - NL4FXX-W-L

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - autre

  • modèle - mâle (fiche)

  • adapté à un câble rond - Oui

  • adapté à un câble plat - Non

  • fiche coudée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187017636

Réf. Sonepar

00189701763

Réf. Fournisseur

NL4FXX-W-L

Marque

Erard

raccordement:

autre

modèle:

mâle (fiche)

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

fiche coudée:

Non

diamètre du câble:

10...16 mm

Fiche SpeaKON 4 contacts femelle série Large

Les Atouts de l'article:

• 4 contacts• Contact argent• Pour câble diamètre externe : 10 - 16 mm• Diamètre de conducteur : 1.5 - 4 mm²• Bornes à vis

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard