Erard - INTEGRA600 - Support mural fixe pour écrans 40'' à 120'', VESA 600x400 maximum - 046060

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...0 °

  • charge maximum supportée - 120 kg

  • largeur - 750 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280460601

Réf. Sonepar

00189046060

Réf. Fournisseur

046060

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...0 °

charge maximum supportée:

120 kg

largeur:

750 mm

portée du pivotement:

0...0 °

hauteur:

510 mm

profondeur:

45...45 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

600x400

INTEGRA600 - Support mural fixe pour écrans 40'' à 120'', VESA 600x400 maximum. Position de maintenance pour accès facile au dos de l'écran, système anti-décrochement. Poids supporté : 120 kg

Les Atouts de l'article:

Support mural fixe pour très grands écrans

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard