Erard - KANA 1200L Bois : Pied TV mobile ou fixe pour écran de 30" à 65" - 039320

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - sol

  • charge maximum supportée - 30 kg

  • largeur - 604 mm

  • hauteur - 1120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280393206

Réf. Sonepar

00189039320

Réf. Fournisseur

039320

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

sol

charge maximum supportée:

30 kg

largeur:

604 mm

hauteur:

1120 mm

profondeur:

470...470 mm

couleur:

gris

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

autre

KANA1200L Bois - Pied TV mobile ou fixe, avec colonne bois, pour écran de 30'' à 65'', vesa 200 à 400. Poids maximum supporté : 30 kg

Les Atouts de l'article:

PIED TV MOBILE OU FIXE POUR ECRANS DE 30" A 55"

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard