Erard - KANA 1400XL Bois : Pied TV mobile ou fixe pour écran de 40" à 80" - 039340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - sol
angle d'inclinaison - 0...0 °
charge maximum supportée - 50 kg
largeur - 639 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280393404
Réf. Sonepar
00189039340
Réf. Fournisseur
039340
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
sol
angle d'inclinaison:
0...0 °
charge maximum supportée:
50 kg
largeur:
639 mm
portée du pivotement:
0...0 °
hauteur:
1284 mm
profondeur:
504...504 mm
couleur:
autre
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
600x400
Les Atouts de l'article:
PIED TV MOBILE OU FIXE DE 40" A 80"
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


