nouveau

Erard - Kit cordon Display-Port fibre optique MPO M/M - 1.4 - 30 m - 736813

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Kit cordon Display-Port fibre optique MPO M/M - 1.4 - 30 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287368139

Réf. Sonepar

00189736813

Réf. Fournisseur

736813

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

30 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Kit cordon DPP fibre optique MPO mâle / mâle comprenant un câble FO OM3 + 2 connecteurs MPO-DPP + 2 raccords MPO - 8 K - 30 m

Les Atouts de l'article:

- Kit comprenant : un câble FO OM3 + 2 traversées MPO + 2 adaptateurs MPO-DP 1.4
- Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz
- Fibre optique 7 cores - Diamètre 3 mm - Aqua - connecteurs MPO femelle
- Adaptateur MPO/DP : MPO mâle vers DP mâle - Longueur de l'adaptateur : 55 cm
- Connecteurs plaqués or - blindage renforcé
- Prises métal Système safe-lock
- Diamètre du cordon : 3 mm
- Dimensions des prises DP : 51 x 20 x 10 mm

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard